Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGHSTRIPE 104467 Lattiamerkintäteippi 2 tuumaa 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA4BMQ 12D539

TOUGHSTRIPE 104467 Lattiamerkintäteippi ristiin 2 tuumaa 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4BMQ Malli: 104467Ristiviite: 12D539

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriVihreä
Pituus5"
MateriaaliPolyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.0-130 astetta F
ShapeYlittää
Paksuus2 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)31.88
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)31.88
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
TOUGHSTRIPE 104470 Lattiamerkintäteippi 2 tuumaa 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA4BMN 12D537 104470Musta5"2"€65.48
TOUGHSTRIPE 104468 Lattiamerkintäteippi 2 tuumaa 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA4BMP 12D538 104468sininen5"2"€73.45
TOUGHSTRIPE 104466 Lattianmerkintanauha Risti 2 tuumaa 5 tuumaa L - Pakkaus 20 | AA4BMR 12D540 104466punainen5"2"€73.45
TOUGHSTRIPE 104471 Lattiamerkintäteippi 2 tuumaa 5 tuumaa L - 20 kpl: n pakkaus | AA4BMT 12D541 104471Valkoinen5"2"€62.78
TOUGHSTRIPE 104469 Lattianmerkintanauha Risti 2 tuumaa 5 tuumaa L - Pakkaus 20 | AA4BMU 12D542 104469Keltainen5"2"€73.45
TOUGHSTRIPE 104475 Lattianmerkintanauha Risti 3 tuumaa 8 tuumaa L - Pakkaus 20 | AA4BNA 12D548 104475Keltainen8"3"€92.09
TOUGHSTRIPE 104483 Lattiamerkintänauha 4 tuuman W valkoinen - 20 kpl pakkaus | AA4BNF 12D553 104483Valkoinen10 "4"€119.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGHSTRIPE 104467 Lattiamerkintäteippi ristiin 2 tuumaa 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus
€73.45 / yksikkö