Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGHSTRIPE 104444 Lattianmerkintanauha L 3 tuumaa L 8 tuumaa L - 20 kpl: n pakkaus | AA4BLG 12D508

TOUGHSTRIPE 104444 Lattiamerkintäteippi L 3 tuumaa L 8 tuumaa L - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4BLG Malli: 104444Ristiviite: 12D508

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Värisininen
Pituus8"
MateriaaliPolyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.0-130 astetta F
ShapeL
Paksuus2 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
TOUGHSTRIPE 104434 Lattiamerkintänauha L 2 tuumaa W 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA3YRY 11Z157 104434Musta5"2"€57.49
TOUGHSTRIPE 104432 Lattiamerkintänauha L 2 tuumaa W 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA3YRZ 11Z158 104432sininen5"2"€57.49
TOUGHSTRIPE 104431 Lattiamerkintänauha L 2 tuumaa W 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA3YTA 11Z159 104431Vihreä5"2"€57.49
TOUGHSTRIPE 104430 Lattian merkintäteippi L 2 tuumaa L 5 tuumaa L - 20 kpl: n pakkaus | AA3YTB 11Z160 104430punainen5"2"€57.49
TOUGHSTRIPE 104433 Lattiamerkintänauha L 2 tuumaa W 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA3YTC 11Z161 104433Keltainen5"2"€57.49
TOUGHSTRIPE 104435 Lattiamerkintänauha L 2 tuumaa W 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA3YTD 11Z162 104435Valkoinen5"2"€57.49
TOUGHSTRIPE 104446 Lattiamerkintänauha L 3 tuumaa W 8 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA3YTE 11Z163 104446Musta8"3"€87.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGHSTRIPE 104444 Lattiamerkintäteippi L 3 tuumaa L 8 tuumaa L - 20 kpl pakkaus
€87.33 / yksikkö