TOUGH GUY TG-RC-KDSQ-P BLX-kierrätysastia, 24 gallonaa, musta | AE6PVM 5UJC7

TOUGH GUY TG-RC-KDSQ-P BLX-kierrätyssäiliö 24 gallonaa, musta

Varastossa
Tuote: AE6PVM Malli: TG-RC-KDSQ-P BLXRistiviite: 5UJC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€530.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätysastia
Koko24 gal.
VäriMusta
Korkeus3"
Pituus15.75 "
MateriaaliTeräs / muovi
Aukkojen määrä1
KierrätysmateriaaliPaperi
ShapeNeliö
SymboliPaperi
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Kokonaiskapasiteetti24 gal.
Leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.055
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoVäriSymboliylinSuunnitteluLeveysHalkaisijaHinta
TOUGH GUY 13P560-kierrätysastia 34 gallonan sininen | AA6AZR 13P560Pyöreä34 gal.sininenKierrätäKupoliKupoli-18 "€1,314.15
TOUGH GUY 13P561 Kierrätysastia 40 Gallon Blue | AA6AZT 13P561Pyöreä40 gal.sininenKierrätäKupoliKupoli-24 "€1,934.55
TOUGH GUY 22N284 Kierrätysastia 17 gallonaa smaragdi | AB6WAX 22N284Suorakulmainen17 gal.TummanvihreäTölkit ja pullotavoinavoin18.5 "-€632.24
TOUGH GUY 22N285 kierrätysastia 17 gallonaa rubiinia AB6TIE 22N285Suorakulmainen17 gal.punainenTölkit ja pullotavoinavoin18.5 "-€648.64
TOUGH GUY 22N286 Kierrätysastia 17 Gallon Royal Blue | AB6WAZ 22N286Suorakulmainen17 gal.Royal BlueTölkit ja pullotavoinavoin18.5 "-€657.88
TOUGH GUY 22N287 Kierrätysastia 17 Gallon Musta | AB6WBA 22N287Suorakulmainen17 gal.MustaPaperiavoinavoin18.5 "-€632.24
TOUGH GUY 22N288 kierrätysastia 17 gallonaa smaragdi | AB6WBB 22N289 22N288Suorakulmainen17 gal.TummanvihreäPaperiavoinavoin18.5 "-€650.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY TG-RC-KDSQ-P BLX-kierrätyssäiliö 24 gallonaa, musta
€530.20 / yksikkö