TOUGH GUY 76683 Tiivistepäällysteinen imusuulake, musta / punainen 36 tuuman | AD3HLX 3ZHP5

TOUGH GUY 76683 Tiivistepinnoitusvetolasta, musta/punainen, 36 tuuman pituus

Tuote: AD3HLX Malli: 76683Ristiviite: 3ZHP5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€234.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistepinnoite
Terän korkeus3"
Terän pituus36 "
Terän materiaaliNeopreeni
Terän tyyliRound Edge -terä
VäriMusta / punainen
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)208.28
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
TOUGH GUY 76682 Tiivistepinnoite, musta / punainen 24 tuuman pituus | AD3HLV 3ZHP3 7668224 "€199.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 76683 Tiivistepinnoitusvetolasta, musta/punainen, 36 tuuman pituus
€234.11 / yksikkö