Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H-701R-UV -hattu, jossa uvicator 4-pisteen räikkä valkoinen AB6FRF 21E385

3M H-701R-UV-kypärä Uvicatorilla, 4-pisteinen räikkä, valkoinen

Varastossa
Tuote: AB6FRF Malli: H-701R-UVRistiviite: 21E385

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu Uvicator (TM) -anturilla
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaC, G, E.
ANSI-tyyppi1
VäriValkoinen
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
KokoNA
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
3M H-709R-UV -kypärä, jossa uvicator 4-pisteinen räikkä kirkkaan keltainen | AB6FRK 21E389 H-709R-UVKirkkaan keltainen€27.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H-701R-UV-kypärä Uvicatorilla, 4-pisteinen räikkä, valkoinen
€27.45 / yksikkö