Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 76623 Squeegee Musta 24 tuuman pituus neopreenikumi | AD2KCB 3PYV3

TOUGH GUY 76623 Squeegee Musta 24 tuuman pituus neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AD2KCB Malli: 76623Ristiviite: 3PYV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän korkeus3"
Terän pituus24 "
Terän materiaaliNeopreeni
Terän tyyliNeliö
VäriMusta
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliAlumiini
kahvan pituus66 "
Kahva materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2815
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)169.16
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän tyyliVäriKehysmateriaaliHinta
TOUGH GUY 1EUA8 Lattiasuulake, valkoinen 24 tuumaa | AA9RLG 1 EUA8VaahtokumiSuora kaksiteräinenValkoinenMuovi€53.22
TOUGH GUY 1EUA9 Lattiasuihke, keltainen 24 tuumaa | AA9RLH 1 EUA9VaahtokumiSuora kaksiteräinenKeltainenMuovi€53.22
TOUGH GUY 1EUB1 lattian imusuulake, punainen 24 tuumaa | AA9RLJ 1 EUB1VaahtokumiSuora kaksiteräinenpunainenMuovi€53.22
TOUGH GUY 1EUB2 Lattiasuihku, vihreä, 24 tuumaa | AA9RLK 1 EUB2VaahtokumiSuora kaksiteräinenVihreäMuovi€53.22
TOUGH GUY 1EUB3 Lattiasuihke Sininen 24 Tuumaa AA9RLL 1 EUB3VaahtokumiSuora kaksiteräinensininenMuovi€53.22
TOUGH GUY 1ZBZ1 lattianpyyhkimet, musta 24 tuumaa | AB4MXC 1ZBZ1NeopreeniKaareva teräMustaGalvanisoitu teräs€34.87
TOUGH GUY 1ZBZ4 lattianpyyhkimet, musta 24 tuumaa | AB4MXF 1ZBZ4NeopreeniSuoraanMustaGalvanisoitu teräs€35.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 76623 Squeegee Musta 24 tuuman pituus neopreenikumi
€191.40 / yksikkö