Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 72533 Imukykyinen rullalasta sininen 36 Leveys | AD2GGJ 3PCA2

TOUGH GUY 72533 Imukykyinen telavetolasta Sininen 36 Leveys

Varastossa
Tuote: AD2GGJ Malli: 72533Ristiviite: 3PCA2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€477.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen telalevy
Terän korkeus3"
Terän pituus36 "
Terän materiaaliPolyvinyylialkoholi
Terän tyyliRulla
Värisininen
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliAlumiini
kahvan pituus57 "
Kahva materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.006
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)154.43
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 72533 Imukykyinen telavetolasta Sininen 36 Leveys
€477.66 / yksikkö