Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6XE76 Kääntöalustan pidike Sininen 9l x 4in. W | AF2QXQ

TOUGH GUY 6XE76 kääntyvä tyynyn pidike Sininen 9l x 4in. W

Varastossa
Tuote: AF2QXQ Malli: 6XE76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä tyynypidike
Värisininen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Pituus9"
MateriaaliMuovi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
TOUGH GUY 6XE75 Kääntöalustan pidike Sininen 9l x 4in. W | AF2QXP 6xe75Poly sekoitus€56.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6XE76 kääntyvä tyynyn pidike Sininen 9l x 4in. W
€16.00 / yksikkö