Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6PVX3 mikrokuitumoppi kahva alumiini Blu / valkoinen 34 - 60 tuuman pituus | AF2BJH

TOUGH GUY 6PVX3 Mikrokuituinen mopin kahva alumiinisininen/valkoinen, pituus 34 - 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2BJH Malli: 6PVX3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuitumoppi
Luudan liitäntätyyppiQuick Connect
Luuta kahvan kärjen materiaaliAlumiini
VäriSininen / valkoinen
Pituus34 "- 60"
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6PVX3 Mikrokuituinen mopin kahva alumiinisininen/valkoinen, pituus 34 - 60 tuumaa
€48.75 / yksikkö