Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6PVT1 lattiapäällyste, 18 tuuman valkoiset / siniset raidat | AF2BHL

TOUGH GUY 6PVT1 Floor Finish Pad 18 tuuman whie/siniset raidat

Varastossa
Tuote: AF2BHL Malli: 6PVT1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiapäällyste
PerusmateriaaliPolyesteri
VäriValkoinen w / sininen raita
VärikoodausjärjestelmäEi
Kuiva paino2 Oz.
LopputyyppiSilmukka
Pituus18 "
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliTasainen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuiva painoPituusHinta
TOUGH GUY 6PVT2 lattiapäällyste 24 tuuman whie / siniset raidat | AF2BHM 6PVT23.5 oz.24 "€19.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6PVT1 Floor Finish Pad 18 tuuman whie/siniset raidat
€13.35 / yksikkö