Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6ENP6 työntöharja kahvalla polypropeenia 60 tuuman kokonaispituus | AE8NYW

TOUGH GUY 6ENP6 Työntöharja kahvalla Polypropeenia 60 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AE8NYW Malli: 6ENP6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta kahvalla
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko24 "
Harjaksen väriKastanjanruskea
Harjasmateriaalipolypropeeni
Luudan kahvan pituus60 "
Käsittele väriäLuonnollinen
Kokonaispituus60 "
Leikkauksen pituus3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2455
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 6ENP4 työntöharja, kahva polypropeenia, 60 tuumaa, kokonaispituus | AE8NYV 6FI4Harmaa / mustaPolystyreeni reunus polypropeenikeskuksella3"€71.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6ENP6 Työntöharja kahvalla Polypropeenia 60 tuuman kokonaispituus
€76.20 / yksikkö