TOUGH GUY 5PHX0 kompostoitava tölkkivuori 40-45 gallonaa - 100 kpl pakkaus | AE6BMJ

TOUGH GUY 5PHX0 kompostoitava tölkin vuoraus 40-45 gallonaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6BMJ Malli: 5PHX0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompostoitava tölkkivuori
Laukut / rulla / pakkaus100
Koko40-45 gal.
VäriVihreä sävy
Korkeus46 "
Pituus46 "
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Max. Ladata65 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTähti
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1 milj.
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8615
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKokoKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 5PHW8 Coreless Roll Liner 20-30 Gal. Vihreä - 150 kpl pakkaus AE6BMG 5PHW81520-30 gal.36 "36 "30 "150€336.39
TOUGH GUY 5PHW9 Liner 33 Gallon Green Tint Coreless - Pakkaus 100 | AE6BMH 5PHW91033 gal.39 "39 "33 "100€215.54
TOUGH GUY 5PHX1 kompostoitava tölkki vuori 60 gallonaa - pakkaus 100 | AE6BMK 5PHX110060 gal.58 "58 "38 "100€501.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 5PHX0 kompostoitava tölkin vuoraus 40-45 gallonaa - 100 kpl pakkaus
€418.83 /pakkaus