Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 5KDE5 Pyyheliinanvihreä koko pupu - pakkaus 10 | AE4GHY

TOUGH GUY 5KDE5-pyyhintäliina, monikäyttöinen vihreä - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4GHY Malli: 5KDE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölyrätti
VäriVihreä
MateriaaliSelluloosa ja puuvillakuitu
Koko8 x 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3401190000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 5KDE5-pyyhintäliina, monikäyttöinen vihreä - 10 kappaleen pakkaus
€1.38 /pakkaus