Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 5EHJ4 Mopikahva 60 tuumaa. Ruostumaton teräs Luonnollinen | AE3NRJ

TOUGH GUY 5EHJ4 Mopin kahva 60 tuumaa. Luonnollinen ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE3NRJ Malli: 5EHJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
Yhteyden tyyppiPikavaihto
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3365
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäsittele väriäKahva materiaaliHinta
TOUGH GUY 1NFF4 mopikahva 60 tuumaa. Muovi keltainen | AB2QZM 1NFF4LeukaKeltainenMuovi€62.11
TOUGH GUY 5EHJ3 Mopikahva 60 tuumaa. Ruostumaton teräs Luonnollinen | AE3NRH 5EHJ3PikavaihtoLuonnollinenRuostumaton teräs€363.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 5EHJ4 Mopin kahva 60 tuumaa. Luonnollinen ruostumaton teräs
€457.80 / yksikkö