TOUGH GUY 1NFF4 mopikahva 60 tuumaa. Muovi keltainen | AB2QZM

TOUGH GUY 1NFF4 Mopin kahva 60 tuumaa. Muovin keltainen

Varastossa
Tuote: AB2QZM Malli: 1NFF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
Yhteyden tyyppiLeuka
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)158.75
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäsittele väriäKahva materiaaliHinta
TOUGH GUY 5EHJ3 Mopikahva 60 tuumaa. Ruostumaton teräs Luonnollinen | AE3NRH 5EHJ3PikavaihtoLuonnollinenRuostumaton teräs€363.18
TOUGH GUY 5EHJ4 Mopikahva 60 tuumaa. Ruostumaton teräs Luonnollinen | AE3NRJ 5EHJ4PikavaihtoLuonnollinenRuostumaton teräs€457.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NFF4 Mopin kahva 60 tuumaa. Muovin keltainen
€62.11 / yksikkö