TOUGH GUY 5DMU2 -apusäiliö 44 gallonaa LLDPE keltainen | AE3JHZ

TOUGH GUY 5DMU2 Utility Container 44 gallona LLDPE Keltainen

Varastossa
Tuote: AE3JHZ Malli: 5DMU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuastia
Pohja Dia.19-3 / 4 "
Koko44 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus31.5 "
MateriaaliLLDPE
ShapePyöreä
Yläkuva.24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)79.76
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 5DMU2 Utility Container 44 gallona LLDPE Keltainen
€209.51 / yksikkö