TOUGH GUY 5CJK4 Moppi ämpäri ja Wringer Brown Down Press | AE3DJR

TOUGH GUY 5CJK4 Moppikauha ja vääntäjä ruskea untuvapuristin

Varastossa
Tuote: AE3DJR Malli: 5CJK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi ämpäri ja Wringer
Koko35 kpl
Pyörän tyyppi3"
VäriRuskea
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus16 19 / 64 "
Pituus19.5 "
Materiaalipolypropeeni
MekanismiKäsikäyttöinen
Metalli havaittavissaKyllä
Mopin kapasiteetti12-32 oz.
Kokonaiskorkeus13.375 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys15.375 "
ShapeSuorakulmainen
Leveys15 "
Wringerin tyyppiAlas Paina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.506
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGH GUY 2PYH4 Moppi ämpäri ja Wringer keltainen sivupuristin | AC3APC 2PYH4Keltainen€190.14
TOUGH GUY 2PYH5 Moppi ämpäri ja Wringer keltainen alas paina | AC3APD 2PYH5Keltainen€121.49
TOUGH GUY 5CJH6 Moppi ämpäri ja Wringer sininen sivupuristin | AE3DHX 5CJH6sininen€138.72
TOUGH GUY 5CJH7 Moppi ämpäri ja Wringer punainen sivupuristin | AE3DHY 5CJH7punainen€160.77
TOUGH GUY 5CJH8 Moppi ämpäri ja Wringer Green Side Press | AE3DHZ 5CJH8Vihreä€146.49
TOUGH GUY 5CJH9 Moppi ämpäri ja Wringer ruskea sivupuristin | AE3DJA 5CJH9Ruskea€131.99
TOUGH GUY 5CJJ0 Moppi ämpäri ja Wringer oranssi sivupuristin | AE3DJB 5CJJ0Oranssi€144.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 5CJK4 Moppikauha ja vääntäjä ruskea untuvapuristin
€121.49 / yksikkö