TOUGH GUY 5CJJ2 Moppikauha 35 Quart Punainen polypropeeni | AE3DJD

TOUGH GUY 5CJJ2 Mop Bucket 35 Quart Red Polypropeeni

Varastossa
Tuote: AE3DJD Malli: 5CJJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€84.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMop Bucket
Koko35 kpl
Pyörän tyyppi3"
Väripunainen
VärikoodausjärjestelmäEi
Korkeus13 15 / 32 "
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaKyllä
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGH GUY 2PYH6 Moppi-ämpäri 35 Quart keltainen polypropeeni | AC3APE 2PYH6Keltainen€84.11
TOUGH GUY 5CJJ1 Moppi-ämpäri 35 kvartsi sinistä polypropeenia | AE3DJC 5CJJ1sininen€84.11
TOUGH GUY 5CJJ3 Moppikauha 35 Quart Vihreä Polypropeeni | AE3DJE 5CJJ3Vihreä€84.11
TOUGH GUY 5CJJ4 Moppikauha 35 Quart Ruskea Polypropeeni | AE3DJF 5CJJ4Ruskea€84.11
TOUGH GUY 5CJJ5 Moppikauha 35 Quart Oranssi Polypropeeni | AE3DJG 5CJJ5Oranssi€84.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 5CJJ2 Mop Bucket 35 Quart Red Polypropeeni
€84.11 / yksikkö