Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 59358 poly-/alumiinipiikkirulla 9 tuumaa x 9/16 | AD3EUA 3YPD5

TOUGH GUY 59358 poly/alumiininen piikkitela 9 tuumaa x 9/16

Varastossa
Tuote: AD3EUA Malli: 59358Ristiviite: 3YPD5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiikkirullarunko ja kansi
Nokkaunet9 / 16 "
Maalin tyyppiItsetasoittuvat materiaalit
Rullan pituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi9603402000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 59358 poly/alumiininen piikkitela 9 tuumaa x 9/16
€165.44 / yksikkö