TOUGH GUY 4UAU6-kierrätysastia 10.25 gallonan sininen | AD9QCB

TOUGH GUY 4UAU6 kierrätyssäiliö 10.25 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AD9QCB Malli: 4UAU6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän puolella oleva kierrätysastia
Koko10.25 gal.
Värisininen
Korkeus19.875 "
Pituus15.25 "
MateriaaliLLDPE
Aukkojen määrä1
KierrätysmateriaaliPaperi / tölkit / roskat / pullot / muovi
ShapeSuorakulmainen
SymboliKierrätä
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.008
Laivan korkeus (cm)50.55
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
TOUGH GUY 4UAU4-kierrätysastia 3.5 gallonan sininen | AD9QBZ 4UAU43.5 gal.12.25 "11.25 "8.25 "€13.58
TOUGH GUY 4UAU5-kierrätysastia 7 gallonan sininen | AD9QCA 4UAU57 gal.15 "14.5 "10.25 "€15.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4UAU6 kierrätyssäiliö 10.25 gallonaa, sininen
€21.20 / yksikkö