TOUGH GUY 4UAU5-kierrätysastia 7 gallonan sininen | AD9QCA

TOUGH GUY 4UAU5 kierrätyssäiliö 7 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AD9QCA Malli: 4UAU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän puolella oleva kierrätysastia
Koko7 gal.
Värisininen
Korkeus15 "
Pituus14.5 "
MateriaaliLLDPE
Aukkojen määrä1
KierrätysmateriaaliPaperi / tölkit / roskat / pullot / muovi
ShapeSuorakulmainen
SymboliKierrätä
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
TOUGH GUY 4UAU4-kierrätysastia 3.5 gallonan sininen | AD9QBZ 4UAU43.5 gal.12.25 "11.25 "8.25 "€13.58
TOUGH GUY 4UAU6-kierrätysastia 10.25 gallonan sininen | AD9QCB 4UAU610.25 gal.19.875 "15.25 "11 "€21.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4UAU5 kierrätyssäiliö 7 gallonaa, sininen
€15.63 / yksikkö