TOUGH GUY 4PGL8 Palonkestävä roskakori Harmaa 28 Qt | AD9CJZ

TOUGH GUY 4PGL8 Palonkestävä Roskakori Harmaa 28 Qt

Varastossa
Tuote: AD9CJZ Malli: 4PGL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulenkestävä avoimen astian roskakori
Koko7 gal.
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunkuvioitu
Korkeus15 5 / 16 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus14.5 "
MateriaaliLasikuitu
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapeSuorakulmainen
Suunnitteluavoin
Yläosaavoin
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3805
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGH GUY 4PGL6 Palonkestävä roskakori voi olla beige 28 Qt | AD9CJX 4PGL6Beige€93.14
TOUGH GUY 4PGL7 Palonkestävä roskakori, musta 28 Qt | AD9CJY 4PGL7Musta€93.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4PGL8 Palonkestävä Roskakori Harmaa 28 Qt
€93.14 / yksikkö