Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4PGL3 Jäteastia Beige 14 Qt | AD9CJU

TOUGH GUY 4PGL3 Roskakori beige 14 kpl

Varastossa
Tuote: AD9CJU Malli: 4PGL3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin roskakori
Koko14 kpl
VäriBeige
Suorittaa loppuunkuvioitu
Korkeus12.25 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus11.125 "
MateriaaliLasikuitu
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapeSuorakulmainen
Suunnitteluavoin
Yläosaavoin
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.431
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoVäriMateriaaliShapeSuunnitteluYläosaLeveysHinta
TOUGH GUY 10F624 ​​avoin roskakori, suorakulmainen 23 gallonaa | AA2FDK 10F62420 "23 gal.RuskeaMuoviSuorakulmainenavoinavoin11 "€113.52
TOUGH GUY 10F625 avoin roskakori suorakulmainen 23 gallonaa | AA2FDL 10F62520 "23 gal.MustaMuoviSuorakulmainenavoinavoin11 "€110.60
TOUGH GUY 10F626 avoin roskakori, suorakulmainen 23 gallonaa | AA2FDM 10F62620 "23 gal.VihreäMuoviSuorakulmainenavoinavoin11 "€113.03
TOUGH GUY 11C816 avoimen jäteastian pyöreä 7 gallonan ruskea | AA2VCP 11C81613 1 / 3 "7 gal.RuskeaTeräsPyöreäavoinavoin13 1 / 3 "€59.23
TOUGH GUY 11C818 avoimen roskakorin pyöreä 11.5 gallonan harmaa | AA2VCR 11C81815 "11.5 gal.HarmaaTeräsPyöreäavoinavoin15 "€87.52
TOUGH GUY 22N299 sisäkäyttöinen roskakori 17 gallonaa musta | AB6WBN 22N301 22N2999.5 "17 gal.MustaTeräsSuorakulmainenavoin-18.5 "€758.01
TOUGH GUY 22N302 sisätilojen roskakori 17 gallonaa punainen | AB6WBQ 22N3029.5 "17 gal.RubiiniTeräsSuorakulmainenavoin-18.5 "€758.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4PGL3 Roskakori beige 14 kpl
€60.19 / yksikkö