TOUGH GUY 4PGG8 pyöreä kontti tuhka / roskihiekka 12g | AD9CJC

TOUGH GUY 4PGG8 Pyöreä Säiliö Tuhka/roskahiekka Top 12g

Varastossa
Tuote: AD9CJC Malli: 4PGG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€519.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuhka / roskakori
Koko12 gal.
VäriHopea
Korkeus28.25 "
Sisällä ulkonaulko-
MateriaaliGalvanisoitu teräs
ShapePyöreä
ylinHiekka -urn
SuunnitteluHiekka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.224
Laivan korkeus (cm)80.77
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4PGG8 Pyöreä Säiliö Tuhka/roskahiekka Top 12g
€519.51 / yksikkö