Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4KNA2 Push Broom Tampico sileä pinta | AD8JQT

TOUGH GUY 4KNA2 Push Broom Tampico Smooth Pinta

Varastossa
Tuote: AD8JQT Malli: 4KNA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
HaponkestäväKyllä
Estä materiaaliLakattu lehtipuu
Lohkon koko16 "
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliTampico
Luuta sovellusPuolipehmeä
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta tyyppiSileä pinta
VärikoodausjärjestelmäEi
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6008
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaponkestäväLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusHinta
TOUGH GUY 4KMZ9 Push Broom Horse Hair sileä pinta | AD8JPJ 4KMZ9Ei18 "MustaHevosen karvaTasoita€35.42
TOUGH GUY 4KNA1 Push Broom Poly / Horse Hiusten sileä pinta | AD8JQR 4KNA1Ei24 "Musta25% hevosen karvaa, 75% polypropeeniaTasoita€39.18
TOUGH GUY 4KNA3 Push Broom Horse Hair sileä pinta | AD8JQU 4KNA3Ei24 "MustaHevosen karvaTasoita€44.76
TOUGH GUY 4KNA4 Push Broom -polystyreenipinta sileä AD8JQV 4KNA4Ei18 "HarmaaPolystyreeniTasoita€18.35
TOUGH GUY 4KNA5 Push Broom polystyreenipinta sileä AD8JQW 4KNA5Ei24 "HarmaaPolystyreeniTasoita€27.83
TOUGH GUY 4KNA6 Push Broom Tampico sileä pinta | AD8JQX 4KNA6Kyllä14 "MustaTampicoPuolipehmeä€20.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4KNA2 Push Broom Tampico Smooth Pinta
€22.22 / yksikkö