Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4EMF8 mopikahva 61in. Luonnollinen bambu | AD7HRQ

TOUGH GUY 4EMF8 Mopin kahva 61 tuumaa. Luonnollinen bambu

Varastossa
Tuote: AD7HRQ Malli: 4EMF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
Yhteyden tyyppiLeuka
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus61 "
Kahva materiaaliBambu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4417002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
TOUGH GUY 4EMF9 mopikahva 61in. Luonnollinen bambu | AD7HRR 4EMF9Pikavaihto€25.62
TOUGH GUY 4EMG1 mopikahva 61in. Luonnollinen bambu | AD7HRT 4EMG1jalustin€25.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4EMF8 Mopin kahva 61 tuumaa. Luonnollinen bambu
€22.12 / yksikkö