TOUGH GUY 48L066 Tuhkakuppi 13-1 / 2 gallonaa musta | AJ2DMV

TOUGH GUY 48L066 Tuhkakuppi 13-1/2 gallonaa musta

Varastossa
Tuote: AJ2DMV Malli: 48L066

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuhka tarjotin
Pohjan halkaisija.10 "
Koko13-1 / 2 gal.
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhetakki, kuvioitu
Korkeus20 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Aukkojen määrä1
Avauskoko10 "
SuunnitteluPudota alkuun
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.KokoVäriSuorittaa loppuunKorkeusAvauskokoHinta
TOUGH GUY 48L068 Tuhkakuppi 1-3 / 4 gallonan kromi | AJ2DMW 48L0688"1-3 / 4 gal.kromikromi22 "8"€381.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 48L066 Tuhkakuppi 13-1/2 gallonaa musta
€308.52 / yksikkö