TOUGH GUY 48L068 Tuhkakuppi 1-3 / 4 gallonan kromi | AJ2DMW

TOUGH GUY 48L068 Tuhkakuppi 1-3/4 gallonaa kromi

Varastossa
Tuote: AJ2DMW Malli: 48L068

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€396.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuhka tarjotin
Pohjan halkaisija.8"
Koko1-3 / 4 gal.
Värikromi
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus22 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Aukkojen määrä1
Avauskoko8"
SuunnitteluPudota alkuun
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)60.2
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)23.11
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.KokoVäriSuorittaa loppuunKorkeusAvauskokoHinta
TOUGH GUY 48L066 Tuhkakuppi 13-1 / 2 gallonaa musta | AJ2DMV 48L06610 "13-1 / 2 gal.MustaJauhetakki, kuvioitu20 "10 "€308.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 48L068 Tuhkakuppi 1-3/4 gallonaa kromi
€396.74 / yksikkö