Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 46010GR Joustavan säteen lastalla 9 1/2 tuuman pituus | AD3HLD 3ZHL6

TOUGH GUY 46010GR Joustava sädehierre, 9 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD3HLD Malli: 46010GRRistiviite: 3ZHL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäde lastalla
KahvaKumi
Kahvan muotoiluKartiomainen pistorasia
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus5"
Pituus9.5 "
MateriaaliKumi
TyyppiJoustava
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8205595505
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 46010GR Joustava sädehierre, 9 1/2 tuuman pituus
€43.25 / yksikkö