TOUGH GUY 423H91 vesiletku, 75 jalkaa x 3/4 tuumaa, Heavy Duty, PVC, 500 psi, musta | CD3LRV

TOUGH GUY 423H91 vesiletku, 75 jalkaa x 3/4 tuumaa, Heavy Duty, PVC, 500 psi, musta

Varastossa
Tuote: CD3LRV Malli: 423H91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€81.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan veden letku
YhteysGHT
KytkentämateriaaliMessinki
Gallonaa tunnissa900
Letkun väriMusta
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus75ft.
Letkun materiaaliPVC
Suurin paine500 psi
Ply: n määrä5
Käyttölämpötila.130-astetta F
TyyppiVesiletku
Painokapasiteetti1200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkentämateriaaliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusHinta
TOUGH GUY 423H86 50 jalkaa x 5/8 tuumaa halk. Heavy Duty -vesiletku, PVC, 500 Psi, musta | CD2MUP 423H86Alumiini5 / 8 "50ft.€48.13
TOUGH GUY 423H87 50 jalkaa x 5/8 tuumaa halk. Heavy Duty -vesiletku, PVC, 500 Psi, vihreä | CD2MUQ 423H87Alumiini5 / 8 "50ft.€42.89
TOUGH GUY 423H89 50 jalkaa x 3/4 tuumaa halk. Heavy Duty -vesiletku, PVC, 500 Psi, musta | CD2MUR 423H89Alumiini3 / 4 "50ft.€62.88
TOUGH GUY 423H90 50 jalkaa x 3/4 tuumaa halk. Heavy Duty -vesiletku, PVC, 500 Psi, vihreä | CD2MUT 423H90Alumiini3 / 4 "50ft.€72.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 423H91 vesiletku, 75 jalkaa x 3/4 tuumaa, Heavy Duty, PVC, 500 psi, musta
€81.62 / yksikkö