Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 423H90 50 jalkaa x 3/4 tuumaa halk. Heavy Duty -vesiletku, PVC, 500 Psi, vihreä | CD2MUT

TOUGH GUY 423H90 50 jalkaa x 3/4 tuumaa halk. Heavy Duty -vesiletku, PVC, 500 Psi, vihreä

Varastossa
Tuote: CD2MUT Malli: 423H90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan veden letku
YhteysGHT
KytkentämateriaaliAlumiini
Gallonaa tunnissa900
Letkun väriVihreä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliPVC
Suurin paine500 psi
Ply: n määrä5
Käyttölämpötila.130-astetta F
TyyppiVesiletku
Painokapasiteetti1200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkentämateriaaliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusHinta
TOUGH GUY 423H86 50 jalkaa x 5/8 tuumaa halk. Heavy Duty -vesiletku, PVC, 500 Psi, musta | CD2MUP 423H86Alumiini5 / 8 "50ft.€48.13
TOUGH GUY 423H87 50 jalkaa x 5/8 tuumaa halk. Heavy Duty -vesiletku, PVC, 500 Psi, vihreä | CD2MUQ 423H87Alumiini5 / 8 "50ft.€42.89
TOUGH GUY 423H89 50 jalkaa x 3/4 tuumaa halk. Heavy Duty -vesiletku, PVC, 500 Psi, musta | CD2MUR 423H89Alumiini3 / 4 "50ft.€62.88
TOUGH GUY 423H91 vesiletku, 75 jalkaa x 3/4 tuumaa, Heavy Duty, PVC, 500 psi, musta | CD3LRV 423H91Messinki3 / 4 "75ft.€81.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 423H90 50 jalkaa x 3/4 tuumaa halk. Heavy Duty -vesiletku, PVC, 500 Psi, vihreä
€72.04 / yksikkö