Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3ZJD9 Kotitalouksien harja 56 tuuman kokonaispituus | AD3HPC

TOUGH GUY 3ZJD9 kotitalouksien vakioluuda, 56 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HPC Malli: 3ZJD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotitalouksien tavallinen luuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliMaissin kuitusekoitus
Luuta luokkaKevyiden
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäMusta
Kahva Dia.7 / 8 "
kahvan pituus42 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot11-1 / 2 "
Leikkauksen pituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9603106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta luokkaKäsittele väriäkahvan pituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1VAB8 Kotitalouksien harja 56 tuuman kokonaispituus | AB3RUP 1 VAB8RusketusMaissin kuitusekoitusKeskitasoinenRusketus38 "16 "€30.38
TOUGH GUY 3ZJD6 Kotitalouksien harja 56 tuuman kokonaispituus | AD3HNZ 3ZJD6Musta100% maissikuituaKeskitasoinenMusta42 "17 "€31.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ZJD9 kotitalouksien vakioluuda, 56 tuuman kokonaispituus
€23.06 / yksikkö