TOUGH GUY 3ZJD6 Kotitalouksien harja 56 tuuman kokonaispituus | AD3HNZ

TOUGH GUY 3ZJD6 kotitalouksien vakioluuda, 56 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HNZ Malli: 3ZJD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotitalouksien tavallinen luuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriMusta
Harjasmateriaali100% maissikuitua
Luuta luokkaKeskitasoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäMusta
Kahva Dia.7 / 8 "
kahvan pituus42 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot11 "
Leikkauksen pituus17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9603106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta luokkaKäsittele väriäkahvan pituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1VAB8 Kotitalouksien harja 56 tuuman kokonaispituus | AB3RUP 1 VAB8RusketusMaissin kuitusekoitusKeskitasoinenRusketus38 "16 "€30.38
TOUGH GUY 3ZJD9 Kotitalouksien harja 56 tuuman kokonaispituus | AD3HPC 3ZJD9MustaMaissin kuitusekoitusKevyidenMusta42 "16 "€23.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ZJD6 kotitalouksien vakioluuda, 56 tuuman kokonaispituus
€31.82 / yksikkö