Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3ZJD4 Varastoharja 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L | AD3HNX

TOUGH GUY 3ZJD4 Varastoharja 56 tuumaa kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AD3HNX Malli: 3ZJD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraston luuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriMusta
Harjasmateriaali100% maissikuitua
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäMusta
Kahva Dia.1-1 / 8 "
kahvan pituus42 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot12 "
Leikkauksen pituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9603106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliKäsittele väriäkahvan pituusHinta
TOUGH GUY 1VAB5 Varastoharja 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUL 1 VAB5Rusketus100% maissikuituaRusketus38 "€29.45
TOUGH GUY 3ZJD7 Varastoharja 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L | AD3HPA 3ZJD7MustaMaissin kuitusekoitusMusta42 "€27.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ZJD4 Varastoharja 56 tuumaa kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L
€41.57 / yksikkö