Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAB5 Varastoharja 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUL

TOUGH GUY 1VAB5 Warehouse Broom 56 tuumaa kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AB3RUL Malli: 1VAB5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraston luuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
Harjasmateriaali100% maissikuitua
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäRusketus
Kahva Dia.1-1 / 8 "
kahvan pituus38 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot12 "
Leikkauksen pituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2915
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)145.29
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9603106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliKäsittele väriäkahvan pituusHinta
TOUGH GUY 3ZJD4 Varastoharja 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L | AD3HNX 3ZJD4Musta100% maissikuituaMusta42 "€41.57
TOUGH GUY 3ZJD7 Varastoharja 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L | AD3HPA 3ZJD7MustaMaissin kuitusekoitusMusta42 "€27.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAB5 Warehouse Broom 56 tuumaa kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L
€29.45 / yksikkö