Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3XVY4 muovitelineiden kansi 80 x 53 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AD3CAX

TOUGH GUY 3XVY4 muovinen telineen kansi 80 x 53 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3CAX Malli: 3XVY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotelineen kansi
VäriPoista valinta
Syvyys24 "
Korkeus80 "
Materiaalipolyeteeni
Paksuus15 mikronia
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3695
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3XVY4 muovinen telineen kansi 80 x 53 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€63.93 /pakkaus