Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3U780 Kääntyvä kuorintaharja 8 tuuman lohko 1 tuuman leikkaus | AD2TQL

TOUGH GUY 3U780 Kääntyvä kuurausharja 8 tuuman lohko 1 tuuman trimmaus

Varastossa
Tuote: AD2TQL Malli: 3U780

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kuorintaharja
HaponkestäväKyllä
Estä materiaaliMuovi
Lohkon koko8"
Harjaksen väriRuskea
HarjasmateriaaliNylon
Harjan pituus8"
Harjan leveys3.5 "
FDA-yhteensopivaEi
Täytä materiaaliNailonia, 120 Grit
Kokonaispituus8"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U780 Kääntyvä kuurausharja 8 tuuman lohko 1 tuuman trimmaus
€65.00 / yksikkö