TOUGH GUY 3U595 Säiliöannostelija 5g | AD2TNH

TOUGH GUY 3U595 Säiliöannostelija 5g

Varastossa
Tuote: AD2TNH Malli: 3U595

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€47.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKestävä tuuletettu hanaastia
Koko5 gal.
VäriLäpikuultava
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U595 Säiliöannostelija 5g
€47.88 / yksikkö