TOUGH GUY 3U587 Huck Pyyhe Puuvilla 25 Lb. Laatikko | AD2TNA

TOUGH GUY 3U587 Huck Towels puuvilla 25 Lb. Laatikko

Varastossa
Tuote: AD2TNA Malli: 3U587

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuck Pyyhkeet
VäriMonivärinen
MateriaaliKierrätettyä puuvillaa
Pakkauskoko25 paunaa
Pakkaukset tapausta kohti1
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4875
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi6307102005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U587 Huck Towels puuvilla 25 Lb. Laatikko
€254.53 / yksikkö