Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3HHE1 T kahva 1/4 28 (f) lanka | AC9LUE

TOUGH GUY 3HHE1 T Kahva 1/4 28 (f) Kierre

Varastossa
Tuote: AC9LUE Malli: 3HHE1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-kahva
Kahvan tyyppi1 / 4-28 (F) langat
TyyppiAlumiini; Nainen lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiTyyppiHinta
TOUGH GUY 3HHE2 T Kahva 1/4 28 (m) Kierre | AC9LUF 3HHE212-24 (M) langatAlumiini; Uroslanka€11.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3HHE1 T Kahva 1/4 28 (f) Kierre
€12.80 / yksikkö