Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3HHD9 jatkotanko 12-24 (m) ja (f) lanka L 36 | AC9LUD

TOUGH GUY 3HHD9 jatkotanko 12-24 (m) ja (f) kierre L 36

Varastossa
Tuote: AC9LUD Malli: 3HHD9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotanko
Kahvan tyyppi12-24 (M) ja (F) langat
Kokonaispituus36 "
TyyppiAlumiinitanko; Miehen lanka toinen pää, naaras muu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiKokonaispituusTyyppiHinta
TOUGH GUY 2VNA5 jatkokahva 60 tuumaa | AC3RDT 2VNA51/4 NPS60 "Kierretty teräs; Mieslangat toisessa päässä, naaraspuoliset€20.67
TOUGH GUY 2XTA6 Nylon harjasvarsi 4 jalkaa AC3ZET 2XTA61/4 NPS48 "Nailonia, uroslangan toinen pää, naaraspuolinen€45.91
TOUGH GUY 3HHD7 jatkotanko 8-32 (m) ja (f) kierre L 24 | AC9LUB 3HHD78-32 (M) ja (F) langat24 "Teräs; Miehen lanka toinen pää, naaras muu€15.16
TOUGH GUY 3HHD8 jatkotanko 12-24 (m) ja (f) lanka L 24 | AC9LUC 3HHD812-24 (M) ja (F) langat24 "Alumiinitanko; Miehen lanka toinen pää, naaras muu€13.94
TOUGH GUY 3HHE9 Jatkotanko 1 / 4-28 (m) ja (f) Kierre L 36 | AC9LUN 3HHE91 / 4-28 (M) ja (F) langat36 "Terästanko; Miehen lanka toinen pää, naaras muu€17.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3HHD9 jatkotanko 12-24 (m) ja (f) kierre L 36
€17.10 / yksikkö