Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3EDL1 Putkiharjan halkaisija 3-3/4 1/4 Mnpt Pituus 7 | AC8VUV

TOUGH GUY 3EDL1 putkiharjan halkaisija 3-3/4 1/4 Mnpt Pituus 7

Varastossa
Tuote: AC8VUV Malli: 3EDL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
Harja Dia.3-3 / 4 "
Harjan pituus5"
Täytä tyyppiNylon
Kahvan tyyppi1/4 "(M) NPS
Kokonaispituus7"
TyyppiYksi kierre / kaksoisvarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituusTäytä tyyppiKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 3EDJ4 -putkiharjan halkaisija 1 3/4 1/4 Mnpt Pituus 8 | AC8VUD 3EDJ41-3 / 4 "4.5 "Messinki7.5 "€16.28
TOUGH GUY 3EDJ5 -putkiharjan halkaisija 2 1/4 1/4 Mnpt Pituus 8 | AC8VUE 3EDJ52-1 / 4 "4.5 "Messinki7.5 "€21.53
TOUGH GUY 3EDJ6 putkiharjan halkaisija 2 3/4 1/4 Mnpt pituus 8 | AC8VUF 3EDJ62-3 / 4 "4.5 "Messinki7.5 "€31.66
TOUGH GUY 3EDJ7 putkiharjan halkaisija 3 1/4 Mnpt pituus 8 | AC8VUG 3EDJ73"4.5 "Messinki7.5 "€23.14
TOUGH GUY 3EDJ9 Putkiharjan halkaisija 3 1/2 1/4 Mnpt Pituus 8 | AC8VUJ 3EDJ93-1 / 2 "4.5 "Messinki7.5 "€38.89
TOUGH GUY 3EDK2 -putkiharjan halkaisija 1 3/4 1/4 Mnpt Pituus 8 | AC8VUL 3EDK21-3 / 4 "5"Nylon7.5 "€14.27
TOUGH GUY 3EDK3 -putkiharjan halkaisija 2 1/4 Mppt Pituus 8 | AC8VUM 3EDK32"5"Nylon7.5 "€14.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3EDL1 putkiharjan halkaisija 3-3/4 1/4 Mnpt Pituus 7
€19.92 / yksikkö