Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3EDC4 Flat Baffle Boiler Brush halkaisija 2 1/4 Mnpt | AC8VQV

TOUGH GUY 3EDC4 litteä ohjauslevy, kattilan harjan halkaisija 2 1/4 Mnpt

Varastossa
Tuote: AC8VQV Malli: 3EDC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä ohjauslevy kattilaharja
Harja Dia.2"
Harjan pituus4.5 "
Täytä tyyppiKarkaistu lanka
Kahvan tyyppi1/4 "(M) NPS
Kokonaispituus7"
TyyppiKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3EDC4 litteä ohjauslevy, kattilan harjan halkaisija 2 1/4 Mnpt
€66.02 / yksikkö