Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3EDC2 -sovittimen kahvan tyyppi 1/4 Fnpt - 3/8 Fnpt | AC8VQT

TOUGH GUY 3EDC2-sovittimen kahvan tyyppi 1/4 Fnpt - 3/8 Fnpt

Varastossa
Tuote: AC8VQT Malli: 3EDC2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdaptor
Kahvan tyyppi1/4 - 3/8 NPT
Kokonaispituus2"
TyyppiSisäkierre päättyy molemmat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3EDC2-sovittimen kahvan tyyppi 1/4 Fnpt - 3/8 Fnpt
€9.32 / yksikkö