Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3EDA6 Lasikuituvavat 3/8 Npt halkaisija 3/8 Pituus 48 | AC8VQM

TOUGH GUY 3EDA6 Lasikuitutangot 3/8 Npt Halkaisija 3/8 Pituus 48

Varastossa
Tuote: AC8VQM Malli: 3EDA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotanko
Kahva Dia.3/8 tuumaa
Kahvan tyyppi3/8 ydinsulkusopimus
Kokonaispituus48 "
TyyppiLasikuitu, halkaisijaltaan 0.440 sauva: uroskierteen toinen pää, naaraspuolinen muu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)122.43
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 3EDA7 Lasikuituvavat 3/8 Npt halkaisija 1/2 pituus 60 | AC8VQN 3EDA760 "€43.85
TOUGH GUY 3EDA8 Lasikuituvavat 3/8 Npt halkaisija 1/2 pituus 72 | AC8VQP 3EDA872 "€48.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3EDA6 Lasikuitutangot 3/8 Npt Halkaisija 3/8 Pituus 48
€40.71 / yksikkö