TOUGH GUY 3CCT8 Roskakori Liner 60 Gallon Clear Ldpe - Pakkaus 50 | AC8LRP

TOUGH GUY 3CCT8 Roskakorin vuoraus 60 gallonaa kirkasta Ldpe - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8LRP Malli: 3CCT8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskapussit
Laukut / rulla / pakkaus50/1
Koko60 gal.
VäriPoista valinta
Korkeus58 "
Pituus58 "
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Max. Ladata130 lb
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus4 milj.
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.933
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvuusluokitusLaukut / rulla / pakkausKokoPaksuusLeveysVäriKorkeusPituusPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 4LGH3 Flat Pack Liner 65 gallonan kirkas - pakkaus 50 | AD8PDU 4LGH3Erittäin raskas25/265 gal.1.5 milj.44 "Poista valinta62 "62 "50€121.60
TOUGH GUY 4YPC5 Liner 50 Gallon Black - Pakkaus 50 | AE2NMJ 4YPC5Erittäin raskas50/150 gal.2.5 milj.26 x 24 "Musta48 "48 "50€126.47
TOUGH GUY 4YPC7 Liner 50 Gallon Clear - Pakkaus 50 | AE2NMK 4YPC7Erittäin raskas50/150 gal.2 milj.31x26 "Poista valinta64 "64 "50€164.82
TOUGH GUY 4YPC9 Liner 65-95 gallonan kirkas - pakkaus 50 | AE2NML 4YPC9Erittäin raskas50/165-95 gal.2 milj.35x28 "Poista valinta70 "70 "50€178.30
TOUGH GUY 4YPD1 Lnr 65-95 gallonan sininen sävy - 50 kpl pakkaus | AE2NMM 4YPD1Erittäin raskas50/165-95 gal.2 milj.35x28 "Sininen sävy70 "70 "50€183.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3CCT8 Roskakorin vuoraus 60 gallonaa kirkasta Ldpe - 50 kpl pakkaus
€128.36 /pakkaus