TOUGH GUY 4YPC5 Liner 50 Gallon Black - Pakkaus 50 | AE2NMJ

TOUGH GUY 4YPC5 Liner 50 gallona musta - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2NMJ Malli: 4YPC5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskapussit
Laukut / rulla / pakkaus50/1
Koko50 gal.
VäriMusta
Korkeus48 "
Pituus48 "
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Max. Ladata120 lb
Paketin kokoonpanoflat pack
Tiivistäkiila
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2.5 milj.
Leveys26 x 24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8875
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvuusluokitusLaukut / rulla / pakkausKokoPaksuusLeveysVäriKorkeusPituusPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 3CCT8 Roskakori Liner 60 Gallon Clear Ldpe - Pakkaus 50 | AC8LRP 3CCT8Urakoitsija50/160 gal.4 milj.38 "Poista valinta58 "58 "50€128.36
TOUGH GUY 4LGH3 Flat Pack Liner 65 gallonan kirkas - pakkaus 50 | AD8PDU 4LGH3Erittäin raskas25/265 gal.1.5 milj.44 "Poista valinta62 "62 "50€121.60
TOUGH GUY 4YPC7 Liner 50 Gallon Clear - Pakkaus 50 | AE2NMK 4YPC7Erittäin raskas50/150 gal.2 milj.31x26 "Poista valinta64 "64 "50€164.82
TOUGH GUY 4YPC9 Liner 65-95 gallonan kirkas - pakkaus 50 | AE2NML 4YPC9Erittäin raskas50/165-95 gal.2 milj.35x28 "Poista valinta70 "70 "50€178.30
TOUGH GUY 4YPD1 Lnr 65-95 gallonan sininen sävy - 50 kpl pakkaus | AE2NMM 4YPD1Erittäin raskas50/165-95 gal.2 milj.35x28 "Sininen sävy70 "70 "50€183.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4YPC5 Liner 50 gallona musta - 50 kpl pakkaus
€126.47 /pakkaus