Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3A349 Kulhoharja luonnonvaahtomuovi | AC8GKB

TOUGH GUY 3A349 Kulhoharja Luonnollinen vaahtomuovi

Varastossa
Tuote: AC8GKB Malli: 3A349

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulhoharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriLuonnollinen
HarjasmateriaaliValkaistua Coco-kuitua
Harja Dia.2"
Harjan pituus2"
VärikoodausjärjestelmäEi
Täytä tyyppiValkaistua Coco-kuitua
Käsittele väriäBeige
kahvan pituus14.75 "
Kahva materiaaliVaahtomuovi
Kokonaispituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHaponkestäväHarjaksen väriKahva materiaaliKokonaispituusHarjasmateriaaliHarja Dia.Harjan pituusHinta
TOUGH GUY 1NFG8 kulhoharja 3in. Valkoinen muovi 15 tuumaa | AB2RAA 1NFG815 "EiValkoinenMuovi15 "Muovi3"3"€13.70
TOUGH GUY 1VAE9 kulhoharja musta puu 21 tuumaa | AB3RVQ 1VAE9--MustaPuu21 "Synteettinen, nylon-2"€5.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3A349 Kulhoharja Luonnollinen vaahtomuovi
€7.39 / yksikkö