Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1NFG8 kulhoharja 3in. Valkoinen muovi 15 tuumaa | AB2RAA

TOUGH GUY 1NFG8 kulhoharja 3 tuumaa. Valkoinen muovi 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2RAA Malli: 1NFG8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulhoharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliMuovi
Harja Dia.3"
Harjan pituus3"
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus15 "
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHaponkestäväHarjaksen väriKahva materiaaliKokonaispituusHarjasmateriaaliHarja Dia.Harjan pituusHinta
TOUGH GUY 1VAE9 kulhoharja musta puu 21 tuumaa | AB3RVQ 1VAE9--MustaPuu21 "Synteettinen, nylon-2"€5.87
TOUGH GUY 3A349 Kulhoharja luonnonvaahtomuovi | AC8GKB 3A34914.75 "KylläLuonnollinenVaahtomuovi20 "Valkaistua Coco-kuitua2"2"€7.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NFG8 kulhoharja 3 tuumaa. Valkoinen muovi 15 tuumaa
€13.70 / yksikkö