Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 32XE83 Pail 4.3 gallonaa galvanoitua terästä | AH3QCT

TOUGH GUY 32XE83 sanko 4.3 gallonaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AH3QCT Malli: 32XE83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Ämpäri / Pail Dia.13 "
VäriHopea
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys13 "
Pituus13 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
ShapePyöreä
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kauhan kapasiteetti: 4-19 / 64 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄmpäri / Pail Dia.SyvyysPituusLeveysHinta
TOUGH GUY 32XE84 Pail 0.5 gallonan sinkitty teräs | AH3QCU 32xe846"6"6"6"€15.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 32XE83 sanko 4.3 gallonaa galvanoitua terästä
€25.65 / yksikkö